GRAINGER BULK-CS-GG10-6 Fiberglass Epoxy Laminate Sheet, 24 Inch x 4 ft Nominal Size, 3/8 Inch Thick, Yellow | CP9JQZ 55RL04

GRAINGER BULK-CS-GG10-6 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 24 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 3/8 tuumaa paksu, keltainen

Varastossa
Tuote: CP9JQZ Malli: BULK-CS-GG10-6Ristiviite: 55RL04

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€640.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräarkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BULK-CS-GG10-6 lasikuitu-epoksilaminaattilevy, 24 tuumaa x 4 jalkaa nimelliskoko, 3/8 tuumaa paksu, keltainen
€640.11 / yksikkö