Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER BS4 125 RP14 Kingpin kääntyvä pyörä fenolinen 5 tuumaa 495 paunaa AH8DPQ 38LU22

GRAINGER BS4 125 RP14 Kingpin kääntyvä pyörä, fenoli 5 tuumaa 495 lb.

Varastossa
Tuote: AH8DPQ Malli: BS4 125 RP14Ristiviite: 38LU22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultinreikäpyörä
Pultinreikä Dia. (Sisään.)1 / 2 "
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokkaKevyt ja keskitasoinen käyttö
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalifenoliset
YdinväriMusta
Ydinmateriaalifenoliset
Kehyksen viimeistelySinkitty
Kuormitusluokitus495 lb
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus6.437 "
RacewayYksi pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro 125RP14
Varren tyyppiOntto Kingpin
MittausjärjestelmäTuuma
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija5"
Pyörän leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2015
Laivan korkeus (cm)16.35
Laivan pituus (cm)16.35
Laivan leveys (cm)8.26
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörän lämpötila. Alue: -65 - 250 astetta F

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKehyksen viimeistelyJarrujen tyyppiMukana pyörän jarruKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.KokonaiskorkeusRacewayHinta
GRAINGER BS4 075 NY14 Kääntöpyörän kääntöpyörä, 3 tuumaa, 350 lb. | AH8DPG 38LU14 BS4 075 NY14PultinreikäpyöräSinkitty-Ei350 lb-4.5 "Yksi pallo€45.32
GRAINGER BS4 100 NY14 Kääntöpyörän kääntöpyörän nailon 4 tuumaa 495 paunaa AH8DPH 38LU15 BS4 100 NY14PultinreikäpyöräSinkitty-Ei495 lb-5.5 "Yksi pallo€51.53
GRAINGER BS4 100 NY14 L Kingpin kääntyvä pyörä Nylon 4 tuumaa 495 lb. AH8DPJ 38LU16 BS4 100 NY14 LPultinreikäpyöräSinkittyTäysi lukitusKyllä495 lb-5.5 "Yksi pallo€93.88
GRAINGER BS4 125 NY14 Kääntöpyörän kääntöpyörä Nylon 5 tuumaa 495 paunaa AH8DPK 38LU17 BS4 125 NY14PultinreikäpyöräSinkitty-Ei495 lb-6.437 "Yksi pallo€57.97
GRAINGER BS4 125 NY14 L Kääntöpyörän kääntöpyörä Nylon 5 tuumaa 495 paunaa AH8DPL 38LU18 BS4 125 NY14 LPultinreikäpyöräSinkittyTäysi lukitusKyllä495 lb-6.437 "Yksi pallo€99.88
GRAINGER BS4 075 RP14 Kääntörengas, fenolinen 3 tuuman 380 paunaa | AH8DPM 38LU19 BS4 075 RP14PultinreikäpyöräSinkitty-Ei380 lb-4.5 "Yksi pallo€52.37
GRAINGER BS4 100 RP14 Kingpin kääntyvä pyörä fenolinen 4 tuumaa 495 paunaa AH8DPN 38LU20 BS4 100 RP14PultinreikäpyöräSinkitty-Ei495 lb-5.5 "Yksi pallo€54.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BS4 125 RP14 Kingpin kääntyvä pyörä, fenoli 5 tuumaa 495 lb.
€59.86 / yksikkö