Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER BRY560P9W Pin- ja holkkipistoke, 60 A, 120/208VAC, IEC-maadoitus, 3 hv Hevosvoimaluokitus | CQ3QEJ 49YX99

GRAINGER BRY560P9W Pin ja Sleeve Plug, 60 A, 120/208VAC, IEC-maadoitus, 3 hv Hevosvoimaluokitus

Varastossa
Tuote: CQ3QEJ Malli: BRY560P9WRistiviite: 49YX99
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
€566.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkkitulppa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER BRY5100P9W Pin- ja holkkipistoke, 100 A, 120/208VAC, IEC-maadoitus, 10 hv Hevosvoimaluokitus | CQ3QED 49YX98 BRY5100P9W€767.34
GRAINGER BRY4100P9W Pin- ja holkkipistoke, 100 A, 250 VAC, IEC-maadoitus, 5 hv Hevosvoimaluokitus | CQ3QEE 49YX91 BRY4100P9W€677.29
GRAINGER BRY420P7W Pin- ja holkkipistoke, 20 A, 480 VAC, IEC-maadoitus, 5 hv Hevosvoimaluokitus | CQ3QEF 49YX92 BRY420P7W€213.16
GRAINGER BRY430P9W Pin- ja holkkipistoke, 30 A, 250 VAC, IEC-maadoitus, 7 1/2 hv Hevosvoimaluokitus | CQ3QEG 49YX94 BRY430P9W€305.83
GRAINGER BRY430P7W Pin- ja holkkipistoke, 30 A, 480 VAC, IEC-maadoitus, 5 hv Hevosvoimaluokitus | CQ3QEH 49YX93 BRY430P7W€295.52
GRAINGER BRY460P5W Nasta- ja holkkipistoke, 60 A, 600 VAC, IEC Maadoitus | CQ3QEK 49YX95 BRY460P5W€476.82
GRAINGER BRY320P6W Pin- ja holkkipistoke, 20 A, 250 VAC, IEC maadoitus | CQ3QEL 49YX88 BRY320P6W€219.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BRY560P9W Pin ja Sleeve Plug, 60 A, 120/208VAC, IEC-maadoitus, 3 hv Hevosvoimaluokitus
€566.33 / yksikkö