Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER BHSD0630200CP-PK25 Socket Head Cap Screw, 5/8 Inch-11 Thread Size, 2 Inch Length, Steel, Socket, 25 PK | CQ4WXL 5NTP5

GRAINGER BHSD0630200CP-PK25 Socket Head Cap Screw, 5/8 Inch-11 Thread Size, 2 Inch Length, Steel, Socket, 25 PK

Varastossa
Tuote: CQ4WXL Malli: BHSD0630200CP-PK25Ristiviite: 5NTP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER BHSD0630200CP-PK25 Socket Head Cap Screw, 5/8 Inch-11 Thread Size, 2 Inch Length, Steel, Socket, 25 PK
€140.39 /pakkaus