GRAINGER B37020.062.0001 Aluslevyn pultti 5/8 hiiliteräs, 900PK | AH8JBW 38TT87

GRAINGER B37020.062.0001 lukkoaluslevyn pultti 5/8 hiiliteräs, 900PK

Varastossa
Tuote: AH8JBW Malli: B37020.062.0001Ristiviite: 38TT87

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€145.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunSinkitty
Sopii pulttikokoihin5 / 8 "
Sisällä Dia.0.628 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.1.073 "
Koko5 / 8 "
Paksuus0.156 "
TyyppiKierteinen säännöllinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9108
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)18.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B37020.062.0001 lukkoaluslevyn pultti 5/8 hiiliteräs, 900PK
€145.33 /pakkaus