GRAINGER B31810.016.0075 Drilling Screw #8-18 3/4 Length, 4000PK | AH3EEA 31JJ95

GRAINGER B31810.016.0075 Porausruuvi #8-18 3/4 pituus, 4000PK

Varastossa
Tuote: AH3EEA Malli: B31810.016.0075Ristiviite: 31JJ95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€172.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporautuva naparuuvi
Porakohdan koko#2
Drive TypeHex
Kuljettajan koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.244 - 0.250 "
Pään korkeus0.096 - 0.11 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys0.244 - 0.25 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliKarkaistu teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko# 8-18
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.9366
Laivan korkeus (cm)15.09
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)22.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B31810.016.0075 Porausruuvi #8-18 3/4 pituus, 4000PK
€172.27 /pakkaus