GRAINGER B17274.037.0125 Standard U-Bolt, Steel, Hot Dipped Galvanized, 3/8 Inch-16 Thread Size | CR3GQR 166T74

GRAINGER B17274.037.0125 Vakio U-pultti, teräs, kuumasinkitty, kierrekoko 3/8 tuumaa-16

Varastossa
Tuote: CR3GQR Malli: B17274.037.0125Ristiviite: 166T74

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€299.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9392
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B17274.037.0125 Vakio U-pultti, teräs, kuumasinkitty, kierrekoko 3/8 tuumaa-16
€299.01 /pakkaus