GRAINGER B17244.087.1200 Vakio U-pultti, teräs, kuumasinkitty, 7/8 tuuman-9 kierrekoko | CQ7RRC 166U25

GRAINGER B17244.087.1200 Vakio U-pultti, teräs, kuumasinkitty, kierrekoko 7/8 tuumaa-9

Varastossa
Tuote: CQ7RRC Malli: B17244.087.1200Ristiviite: 166U25

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€236.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.42
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B17244.087.1200 Vakio U-pultti, teräs, kuumasinkitty, kierrekoko 7/8 tuumaa-9
€236.28 /pakkaus