GRAINGER B17244.050.0400 U-Bolt, Steel, Hot Dipped Galvanized, 1/2 Inch Size-13 Thread Size | CQ7RVU 166U20

GRAINGER B17244.050.0400 U-Bolt, Steel, Hot Dipped Galvanized, 1/2 Inch Size-13 Thread Size

Varastossa
Tuote: CQ7RVU Malli: B17244.050.0400Ristiviite: 166U20

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€232.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2258
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B17244.050.0400 U-Bolt, Steel, Hot Dipped Galvanized, 1/2 Inch Size-13 Thread Size
€232.88 /pakkaus