GRAINGER B17243.025.0101 Standard U-Bolt, Steel, Zinc Plated, 1/4 Inch-20 Thread Size, 1 3/8 Inch Inside Width/Dia | CQ7RTL 166U79

GRAINGER B17243.025.0101 Vakio U-pultti, teräs, sinkitty, kierrekoko 1/4 tuumaa-20 tuumaa, sisäleveys/halkaisija 1 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CQ7RTL Malli: B17243.025.0101Ristiviite: 166U79

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€303.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU-pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9652
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B17243.025.0101 Vakio U-pultti, teräs, sinkitty, kierrekoko 1/4 tuumaa-20 tuumaa, sisäleveys/halkaisija 1 3/8 tuumaa
€303.40 /pakkaus