GRAINGER B08320.037.0100 Vaunupultti 3/8-16 1 tuuman terässinkki, 500PK | AG3BHP 32TK04

GRAINGER B08320.037.0100 Vaunun pultti 3/8-16 1 tuuman terässinkki, 500PK

Varastossa
Tuote: AG3BHP Malli: B08320.037.0100Ristiviite: 32TK04

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pää Dia.0.782 - 0.844 "
Pään korkeus0.188 - 0.208 "
Head TypePyöreä
Pituus1"
MateriaaliTeräs
Neliön korkeus0.188 - 0.219 "
Neliön leveys0.368 - 0.388 "
Vetolujuuskuten luokka 5 SAE J429
Kierteen koko3 / 8-16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.1489
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318152055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi (neliökaula)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B08320.037.0100 Vaunun pultti 3/8-16 1 tuuman terässinkki, 500PK
€131.81 /pakkaus