GRAINGER B08280.031.0400 Hex Lag Screw 5/16 Inch 4 Inch Length Zinc, 300PK | AG3BKK 32TK46

GRAINGER B08280.031.0400 Kuusiokoloruuvi 5/16 tuumaa 4 tuumaa pitkä sinkki, 300PK

Varastossa
Tuote: AG3BKK Malli: B08280.031.0400Ristiviite: 32TK46

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€124.25 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvit
Suorittaa loppuunSinkitty
Kuusiokoko1 / 2 "
Pituus4"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko5 / 16 "
Koko5 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.7619
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B08280.031.0400 Kuusiokoloruuvi 5/16 tuumaa 4 tuumaa pitkä sinkki, 300PK
€124.25 /pakkaus