GRAINGER B08280.031.0300 Hex Lag Screw 5/16 Inch 3 Inch Length Zinc, 400PK | AG3BKH 32TK44

GRAINGER B08280.031.0300 Kuusiokoloruuvi 5/16 tuumaa 3 tuumaa pitkä sinkki, 400PK

Varastossa
Tuote: AG3BKH Malli: B08280.031.0300Ristiviite: 32TK44

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€106.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvit
Suorittaa loppuunSinkitty
Kuusiokoko1 / 2 "
Pituus3"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko5 / 16 "
Koko5 / 16 "
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2978
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318110000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B08280.031.0300 Kuusiokoloruuvi 5/16 tuumaa 3 tuumaa pitkä sinkki, 400PK
€106.67 /pakkaus