GRAINGER B01100.075.0001 kuusiomutteri 3/4-10 Grade 5 Steel Plain, 180PK | AH8JAJ 38TT53

GRAINGER B01100.075.0001 kuusiomutteri 3/4-10, luokka 5 teräs, 180PK

Varastossa
Tuote: AH8JAJ Malli: B01100.075.0001Ristiviite: 38TT53

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€145.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 5
Korkeus41 / 64 "
Mutterikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.643
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)18.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER B01100.075.0001 kuusiomutteri 3/4-10, luokka 5 teräs, 180PK
€145.54 /pakkaus