GRAINGER A04122.062.0001 Hex Nut 5/8-11 Grade 8 Steel Yp, 300PK | AH8URN 38ZV22

GRAINGER A04122.062.0001 kuusiomutteri 5/8-11 Grade 8 Steel Yp, 300PK

Varastossa
Tuote: AH8URN Malli: A04122.062.0001Ristiviite: 38ZV22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€225.09 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-11
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Korkeus35 / 64 "
Mutterikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9108
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04122.062.0001 kuusiomutteri 5/8-11 Grade 8 Steel Yp, 300PK
€225.09 /pakkaus