GRAINGER A04104.087.0450 kuusiokantainen ruuvi 7/8-9X4-1/2 teräs Grade 8 keltasinkki, 20PK | AH8WCK 39AD91

GRAINGER A04104.087.0450 kuusiokantaruuvi 7/8-9X4-1/2 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 20PK

Varastossa
Tuote: AH8WCK Malli: A04104.087.0450Ristiviite: 39AD91

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€224.29 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus35 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys1 5 / 16 "
Pituus4.5 "
Min. Kierteen pituus2"
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3732
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)18.8
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04104.087.0450 kuusiokantaruuvi 7/8-9X4-1/2 teräsluokka 8 keltainen sinkki, 20PK
€224.29 /pakkaus