GRAINGER A04100.075.0325 kuusiokantainen ruuvi 3/4-10X3-1/4 teräs Grade 8 sileä, 40PK | AH8VUD 39AA99

GRAINGER A04100.075.0325 kuusiokantaruuvi 3/4-10X3-1/4 teräsluokka 8 sileä, 40PK

Varastossa
Tuote: AH8VUD Malli: A04100.075.0325Ristiviite: 39AA99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€180.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaGrade 8
Pään korkeus15 / 32 "
Head TypeHex
pään leveys1.125 "
Pituus3.25 "
Min. Kierteen pituus1-3 / 4 "
Todistuskuorma120,000 psi
Rockwellin kovuusC33 - C39
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus150,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.955
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)19.56
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER A04100.075.0325 kuusiokantaruuvi 3/4-10X3-1/4 teräsluokka 8 sileä, 40PK
€180.17 /pakkaus