Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 8PB0612W Barrikadipalkki, 8 tuuman kokonaiskorkeus, 6 jalkaa x 8 tuumaa, Engineer, 6 jalkaa leveys, 4 lb paino | CQ7QVR 8YJC6

GRAINGER 8PB0612W Barricade Beam, 8 Inch Overall Height, 6 ft x 8 in, Engineer, 6 ft Width, 4 lb Wt

Varastossa
Tuote: CQ7QVR Model: 8PB0612WRistiviite: 8YJC6
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
€171.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER 8T3B0411L Barrikadipalkki, 8 tuuman kokonaiskorkeus, 4 jalkaa x 8 tuumaa, Engineer, 4 jalkaa leveys, 3 lb paino | CQ7QUV 8GPF0 8T3B0411L€64.93
GRAINGER 97-01-028-02G Barricade-palkki, kokonaiskorkeus 8 tuumaa, 60 tuumaa x 8 tuumaa, Engineer, 72 tuuman leveys, 4 lb paino | CQ7QUW 1EKT8 97-01-028-02G€109.37
GRAINGER 97-01-028 Barricade-palkki, korkeus 8 tuumaa, 60 tuumaa x 8 tuumaa, korkean intensiteetin prismaattinen | CQ7QUX 3LWF7 97-01-028€55.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 8PB0612W Barricade Beam, 8 Inch Overall Height, 6 ft x 8 in, Engineer, 6 ft Width, 4 lb Wt
€171.24 / yksikkö