Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 890830-0 Push-In Rivet, Domed Rivet Head, Snap Shank, Plastic, Black, 3 mm Hole Size, 25 PK | CQ3YEB 5ZDX3

GRAINGER 890830-0 Push-In Rivet, Domed Rivet Head, Snap Shank, Plastic, Black, 3 mm Hole Size, 25 PK

Varastossa
Tuote: CQ3YEB Malli: 890830-0Ristiviite: 5ZDX3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 890830-0 Push-In Rivet, Domed Rivet Head, Snap Shank, Plastic, Black, 3 mm Hole Size, 25 PK
€12.18 /pakkaus