Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 8629 Räkkihylly 14.75 tuuman korkeus x 3.5 tuuman leveys x 14.5 tuuman syvyys | AF6YHV 20PW21

GRAINGER 8629 telinehylly 14.75 tuumaa korkeus x 3.5 tuumaa leveys x 14.5 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AF6YHV Malli: 8629Ristiviite: 20PW21

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelinehylly
Lisävarusteryhmäverkko
Syvyys14.5 "
Suorittaa loppuunMusta
Korkeus14.75 "
MateriaaliTeräs
Porttien lukumäärä0
TyyppiYksi sivu
Leveys568637 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2625
Laivan korkeus (cm)37.47
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8544429000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 6 paketin määrä (0)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusHinta
GRAINGER 8631 Räkkihylly 10 tuuman korkeus x 3.5 tuuman leveys x 10 tuuman syvyys | AF6YHU 20PW20 863110 "10 "€64.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 8629 telinehylly 14.75 tuumaa korkeus x 3.5 tuumaa leveys x 14.5 tuumaa syvyys
€62.29 / yksikkö