Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 8161 260 Brass Rod, 3/64 Inch Outside Dia, 12 Inch Overall Length, H02, Mill, 42 | CP7VAP 48KT85

GRAINGER 8161 260 messinkitanko, ulkohalkaisija 3/64 tuumaa, kokonaispituus 12 tuumaa, H02, jyrsintä, 42

Varastossa
Tuote: CP7VAP Malli: 8161Ristiviite: 48KT85

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€2.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsauva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
GRAINGER 60R1.5-12 360 messinkitanko, ulkohalkaisija 1 1/2 tuumaa, kokonaispituus 12 tuumaa, myötölujuus 45000 PSI | CP7UMJ 2ABL2 60R1.5-121€123.56
GRAINGER BR360/1500-12 360 messinkitanko, ulkohalkaisija 1 1/2 tuumaa, kokonaispituus 12 tuumaa, myötölujuus 45000 PSI | CP7UMK 803HA0 BR360 / 1500-121€124.35
GRAINGER 60R1.5-36 360 messinkitanko, ulkoläpimitta 1 1/2 tuumaa, kokonaispituus 36 tuumaa, myötölujuus 45000 PSI | CP7UML 2ABN3 60R1.5-361€311.09
GRAINGER BR360/1500-36 360 messinkitanko, ulkohalkaisija 1 1/2 tuumaa, kokonaispituus 36 tuumaa, myötölujuus 45000 PSI | CP7UMM 803HA2 BR360 / 1500-361€363.67
GRAINGER BR360/1500-48 360 messinkitanko, 1 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 4 Ft kokonaispituus, 45000 PSI myötölujuus | CP7UMN 803HA3 BR360 / 1500-481€476.98
GRAINGER BR360/112-72 360 messinkitanko, 1 1/2 tuuman ulkohalkaisija, 6 Ft kokonaispituus, 45000 PSI myötölujuus | CP7UMP 2ABJ9 BR360 / 112-721€725.92
GRAINGER BR360/1500-6 360 messinkitanko, ulkohalkaisija 1 1/2 tuumaa, kokonaispituus 6 tuumaa, myötölujuus 45000 PSI | CP7UMQ 803H99 BR360 / 1500-61€59.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 8161 260 messinkitanko, ulkohalkaisija 3/64 tuumaa, kokonaispituus 12 tuumaa, H02, jyrsintä, 42
€2.28 /pakkaus