GRAINGER 7533 GRAY Suppilon kansi Harmaa Sopii 20-1/4 kuutiojalaan | AJ2KKZ 8NNL7

GRAINGER 7533 HARMAA Suppilon kansi Harmaa Sopii 20-1/4 kuutiojalalle

Varastossa
Tuote: AJ2KKZ Malli: 7533 GREYRistiviite: 8NNL7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€798.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepolttoainesäiliön kansi
VäriHarmaa
Sopii kontin kokoon20-1 / 4 ov. ft.
Kannen tyyppisaranoitu
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus59 "
kokonaisleveys41 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.0004
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)104.14
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 7533 HARMAA Suppilon kansi Harmaa Sopii 20-1/4 kuutiojalalle
€798.33 / yksikkö