Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 7252 -korjauspaneeli 12p 2u | AF6YLV 20PW91

GRAINGER 7252 Patch Panel 12p 2u

Varastossa
Tuote: AF6YLV Malli: 7252Ristiviite: 20PW91

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjauspaneeli
Luokan tyyppi6
Liittimet paneelia kohti12
SukupuoliF
Korkeus2.5 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliTeline
Porttien lukumäärä12
Paneelin tyyppi2U
TyyliSuoraan
T568 vakioA / B

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8544429000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
GRAINGER 7304 Patch Panel 12p Pysty | AF6YLU 20PW90 73042.3 "€53.35
GRAINGER 7253 -korjauspaneeli 12p 2u | AF6YLW 20PW92 72532.5 "€58.54
GRAINGER 7305 -korjauspaneeli 12p 2u | AF6YLX 20PW93 73052.4 "€103.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 7252 Patch Panel 12p 2u
€44.80 / yksikkö