Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 66252838724 End Brush, Crimped Wire, 5/16 Inch Brush Dia., 1/8 Inch Shank Size | CH6KPZ 443P25

GRAINGER 66252838724 Päätyharja, puristettu lanka, 5/16 tuuman harjan halkaisija, 1/8 tuuman varren koko

Varastossa
Tuote: CH6KPZ Malli: 66252838724Ristiviite: 443P25

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätyharja
Hioma-aineRuostumaton teräs
Harjas tyyppiPuristettu lanka
Harja Dia.5 / 16 "
Maks. Kierrosluku25000 RPM
Kokonaispituus2 1 / 4 "
Varren koko1 / 8 "
Leikkauksen pituus9 / 16 "
Lanka Dia.0.005 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineHarja Dia.PituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren kokoLanka Dia.Hinta
GRAINGER 66252838592 Solmittu langanpään harja, 1-1/8" harjan halk., hiiliteräs | AX3LZP 443M19 66252838592-------€10.19
GRAINGER 66252838584 Poimutettu langanpään harja, 3/4" harjan halk., Hiiliteräksen hankaus | AX3LZQ 443N66 66252838584-------€6.31
GRAINGER 66252838625 Poimutettu langanpään harja, 1/2" harjan halk., Hiiliteräksen hankaus | AX3LZR 443N88 66252838625-------€9.10
GRAINGER 66252838628 langanpään harja, puristettu langanpää, 3/4" pituus | AX3MBL 443P15 66252838628-------€6.04
GRAINGER 66252838809 Lankapääteharja, Poimutettu, 1/4" varsi, 1/2" Harjakoko | AX3MCM 443N35 66252838809-------€6.30
GRAINGER 66252838607 Lankapääteharja, Poimutettu, 1/4" varsi, 3/4" Harjakoko | AX3MCP 443N68 66252838607-------€9.37
GRAINGER 66252838591 Lankapääteharja, Poimutettu, 1/4" varsi, 3" Harjakoko | AX3MCY 443M30 66252838591-------€8.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 66252838724 Päätyharja, puristettu lanka, 5/16 tuuman harjan halkaisija, 1/8 tuuman varren koko
€2.31 / yksikkö