Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 66252838509 Wire Cup Brush, Knotted, Arbor Hole Mounting, Brush Size 2-3/4 | AX3MWN 443M03

GRAINGER 66252838509 Lankakuppiharja, solmittu, holkkireikäkiinnitys, harjan koko 2-3/4"

Varastossa
Tuote: AX3MWN Malli: 66252838509Ristiviite: 443M03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCup-harja
Hioma-aineHiiliteräs
Arbor Hole5 / 8 "-11
Harjas tyyppiSolmittu lanka
Harja Dia.2.75 "
Maks. Kierrosluku14,000
AsennustyyppiArbor Hole
Varren kokoEi varsi
Lanka Dia.0.02 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVarren kokoHioma-aineArbor HoleLanka Dia.Harjas tyyppiHarja Dia.PituusMaks. KierroslukuHinta
GRAINGER 66252838653 Lankakuppiharja, poimutettu, varsiasennus, harjan koko 1" | AX3MPH 443M89 66252838653--------€1.81
GRAINGER 66252838612 Lankakuppiharja, poimutettu, varsiasennus, harjan koko 2-3/4" | AX3MPK 443N77 66252838612--------€7.88
GRAINGER 66252838781 Lankakuppiharja, solmittu, asennuskaran reikään, harjan koko 3" | AX3MPL 443N85 66252838781--------€11.03
GRAINGER 66252838551 Lankakuppiharja, poimutettu, varsiasennus, harjan koko 2-3/4" | AX3MUR 443M16 66252838551--------€4.08
GRAINGER 66252838701 Lankakuppiharja, solmittu, asennuskaran reikään, harjan koko 5" | AX3MWU 443N25 66252838701--------€20.66
GRAINGER 66252838785 Lankakuppiharja, solmittu, asennuskaran reikään, harjan koko 3" | AX3MXL 443M04 66252838785Ei varsiHiiliteräs5 / 8 "-110.02 "Solmittu lanka3"-14,000€11.03
GRAINGER 66252838614 Lankakuppiharja, poimutettu, varsiasennus, harjan koko 2-3/4" | AX3MXP 443N69 66252838614--------€12.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 66252838509 Lankakuppiharja, solmittu, holkkireikäkiinnitys, harjan koko 2-3/4"
€9.92 / yksikkö