Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 60323N täyttöletku, 3/4 x 3/4 tuuman letku, 5 jalkaa pituus, musta | CF2EQA 499C74

GRAINGER 60323N täyttöletku, 3/4 x 3/4 tuuman letku, 5 jalkaa pituus, musta

Varastossa
Tuote: CF2EQA Malli: 60323NRistiviite: 499C74

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku
Taivuta säde180 "
Letkun väriMusta
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus5 ft.
Letku ulkopuolella Dia.5 / 8 "
Maks. Käyttöpaine @ 70 F200 psi
Temp. alue15 - 158 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 60323N täyttöletku, 3/4 x 3/4 tuuman letku, 5 jalkaa pituus, musta
€12.00 / yksikkö