Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 6-S-02-PHL-626 Dummy Trim Series 6200 hopea | AH8JKQ 38UK58

GRAINGER 6-S-02-PHL-626 Dummy Trim Series 6200 hopea

Varastossa
Tuote: AH8JKQ Malli: 6-S-02-PHL-626Ristiviite: 38UK58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNuken trimmaus
VäriHopea
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunSatin Chrome
PaloEi
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
Kokonaispituus10.75 "
kokonaisleveys2.75 "
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)18.8
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 6-S-02-PHL-626 Dummy Trim Series 6200 hopea
€152.79 / yksikkö