Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 5ZVP0 Wood Screw, #10 Size,Self Drilling, 1 1/4 Inch Length, Steel, 250PK | CG9VUV

GRAINGER 5ZVP0 puuruuvi, koko #10, itseporautuva, 1 1/4 tuuman pituus, teräs, 250 PK

Varastossa
Tuote: CG9VUV Malli: 5ZVP0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.62 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi, itseporaus
Drive TypeHex -aukio
Kuljettajan koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunKeltainen sinkkikromaatti
Pää Dia.0.5625 "
Head TypeSuuri laippa
Pituus1 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5ZVP0 puuruuvi, koko #10, itseporautuva, 1 1/4 tuuman pituus, teräs, 250 PK
€40.62 /pakkaus