Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 5RKH4 lasikuituvahvisteiset paneelimutterit kiinnityspultti, 5/16-18 kierre, 100PK | CG9WCY

GRAINGER 5RKH4 lasikuituvahvistetut paneelimutterit kiinnityspultti, 5/16-18 kierre, 100PK

Varastossa
Tuote: CG9WCY Malli: 5RKH4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€246.63 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidontapultti
Tynnyrin pituus1 vuonna
Suorittaa loppuunLäpi karkaistu JS 600 pinnoitettu
Grip-alue0.778 - 1.325 "
Pään tyyliHarmaa kapseloitu
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kierrepään halkaisija.1 1 / 40 "
Kierteen koko5 / 16 "-18
TyyppiLasikuituvahvisteisille paneelimuttereille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5RKH4 lasikuituvahvistetut paneelimutterit kiinnityspultti, 5/16-18 kierre, 100PK
€246.63 /pakkaus