GRAINGER 5CUU0 Machine Screw, #8-32 Thread Size, 5/8 Inch Size Length, Steel, Zinc Plated, Fillister | CQ6XVE

GRAINGER 5CUU0 Machine Screw, #8-32 Thread Size, 5/8 Inch Size Length, Steel, Zinc Plated, Fillister

Varastossa
Tuote: CQ6XVE Malli: 5CUU0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€383.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CUU0 Machine Screw, #8-32 Thread Size, 5/8 Inch Size Length, Steel, Zinc Plated, Fillister
€383.21 /pakkaus