GRAINGER 5CLP3 Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 1/4 Inch Size-7 Thread Size, 4 1/2 Inch Length | CQ7EMJ

GRAINGER 5CLP3 Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 1/4 Inch Size-7 Thread Size, 4 1/2 Inch Length

Varastossa
Tuote: CQ7EMJ Malli: 5CLP3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,474.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 119.799
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CLP3 Structural Bolt, Steel, Type 1, 1 1/4 Inch Size-7 Thread Size, 4 1/2 Inch Length
€1,474.92 /pakkaus