GRAINGER 5CKL6 Cap Nut, 5/8 Inch-11 Thread, Nickel Plated, Grade 2, Steel, 0.781 Inch Height, 500 Pack | CP8JYG

GRAINGER 5CKL6 Cap Nut, 5/8 Inch-11 Thread, Nickel Plated, Grade 2, Steel, 0.781 Inch Height, 500 Pack

Varastossa
Tuote: CP8JYG Model: 5CKL6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€677.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkkimutteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CKL6 Cap Nut, 5/8 Inch-11 Thread, Nickel Plated, Grade 2, Steel, 0.781 Inch Height, 500 Pack
€677.41 /pakkaus