GRAINGER 5CKA0 Structural Bolt, Steel, Hot Galvanized, 1 1/8 Inch Size-7 Thread Size, 9 Inch Length | CQ7ERL

GRAINGER 5CKA0 Structural Bolt, Steel, Hot Galvanized, 1 1/8 Inch Size-7 Thread Size, 9 Inch Length

Varastossa
Tuote: CQ7ERL Malli: 5CKA0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,379.15 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen pultti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.604
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 5CKA0 Structural Bolt, Steel, Hot Galvanized, 1 1/8 Inch Size-7 Thread Size, 9 Inch Length
€1,379.15 /pakkaus