GRAINGER 57858 Kierretanko 304 ruostumaton teräs 1-3/4-5 x 6 jalkaa | AF7MTF 21YP19

GRAINGER 57858 kierretanko 304 ruostumaton teräs 1-3/4-5 x 6 jalkaa

Tuote: AF7MTF Malli: 57858Ristiviite: 21YP19
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€683.83 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A
Suorittaa loppuunRuostumaton
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus70,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko6
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus30,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.981
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi7318155000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 57858 kierretanko 304 ruostumaton teräs 1-3/4-5 x 6 jalkaa
€683.83 / yksikkö