GRAINGER 57856 Kierretanko 304 ruostumaton teräs 1-3/4-5 x 2 jalkaa | AF7MRW 21YP09

GRAINGER 57856 kierretanko 304 ruostumaton teräs 1-3/4-5 x 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AF7MRW Malli: 57856Ristiviite: 21YP09

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€280.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A
Suorittaa loppuunRuostumaton
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus2ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus70,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko6
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus30,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.327
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)4.45
HS-koodi7318155000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 57856 kierretanko 304 ruostumaton teräs 1-3/4-5 x 2 jalkaa
€280.76 / yksikkö