GRAINGER 56KZ46 Pakkausvaahtomuovilevyt, 2.381 mm arkin paksuus, 8 tuuman koko Arkin leveys | CP9QLJ

GRAINGER 56KZ46 Pakkausvaahtomuovilevyt, 2.381 mm:n arkin paksuus, 8 tuuman kokoinen arkin leveys

Tuote: CP9QLJ Malli: 56KZ46
€143.25 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erävaahto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
GRAINGER 56KZ47 Pakkausvaahtomuovilevyt, 2.381 mm arkin paksuus, 10 tuuman koko Arkin leveys | CP9QLF 56 KZ47800€108.73
Tarjouspyyntö
GRAINGER 56KZ48 Pakkausvaahtomuovilevyt, 2.381 mm arkin paksuus, 12 tuuman kokoinen levyn leveys | CP9QLG 56 KZ48800€122.55
Tarjouspyyntö
GRAINGER 56KZ45 Pakkausvaahtomuovilevyt, 2.381 mm arkin paksuus, 6 tuuman koko Arkin leveys | CP9QLH 56 KZ453200€151.78
Tarjouspyyntö
GRAINGER 39UK83 vaahtomuovilevyt, 3.18 mm arkin paksuus, 12 tuuman arkin leveys, 12 tuuman arkin pituus | CP9QLK 39800€310.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 56KZ46 Pakkausvaahtomuovilevyt, 2.381 mm:n arkin paksuus, 8 tuuman kokoinen arkin leveys
€143.25 /pakkaus