Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 55AX98 Ankkurisakkeli, 1/4 tuuman koko, hiiliteräs, seosteräs Pin Materiaali | CF2TKU

GRAINGER 55AX98 ankkurisakkeli, 1/4 tuuman koko, hiiliteräs, seosteräs tapin materiaali

Varastossa
Tuote: CF2TKU Malli: 55AX98

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkurikaula
Rungon materiaaliHiiliteräs
Kehon koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunKuuma sinkitty
Pin Dia.5 / 16 "
Tapin materiaaliAlloy Steel
Pin-tyyliRuuvi
Leveys silmien välillä13 / 32 "
Työkuorman raja1,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehon kokoPin Dia.Työkuorman rajaHinta
GRAINGER 55AY31 ankkurisakkeli, hiiliteräsrunkomateriaali, seosterästappi, 1 tuuman rungon koko | CF2TJF 55AY311"1 1 / 8 "17,000 paunaa.€38.98
GRAINGER 55AX88 ankkurisakkeli, hiiliteräsrunkomateriaali, seosterästappi | CF2TJG 55AX881 1 / 2 "1 3 / 4 "34,000 paunaa.€114.84
GRAINGER 55AY15 ankkurisakkeli, hiiliteräsrunkomateriaali, seosterästappi | CF2TJH 55AY151 1 / 4 "1 3 / 8 "24,000 paunaa.€69.67
GRAINGER 55AY11 Ankkurisakkeli, 7/8 tuuman koko, hiiliteräs, seosteräs Pin Materiaali | CF2TJN 55AY117 / 8 "1"13,000 paunaa.€24.32
GRAINGER 55AY30 Ankkurisakkeli, 7/8 tuuman koko, hiiliteräs, seosteräs Pin Materiaali | CF2TJP 55AY307 / 8 "1"13,000 paunaa.€26.79
GRAINGER 55AY37 Ankkurisakkeli, 7/8 tuuman koko, hiiliteräs, seosteräs Pin Materiaali | CF2TJQ 55AY377 / 8 "1"13,000 paunaa.€30.48
GRAINGER 55AX93 Ankkurisakkeli, 7/16 tuuman koko, hiiliteräs, seosteräs Pin Materiaali | CF2TJT 55AX937 / 16 "1 / 2 "3,000 paunaa.€5.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 55AX98 ankkurisakkeli, 1/4 tuuman koko, hiiliteräs, seosteräs tapin materiaali
€4.06 / yksikkö