GRAINGER 4XLR2 Washer, Plain Finish, 2 Inch Washer Outer Dia., Steel, 450PK | CH6KDL

GRAINGER 4XLR2 aluslevy, tasainen viimeistely, 2 tuuman aluslevy, ulkohalkaisija, teräs, 450PK

Varastossa
Tuote: CH6KDL Malli: 4XLR2

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€142.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
Sisällä Dia.13 / 16 "
MateriaaliVähän hiiltä
Dia ulkopuolella.2"
Rockwellin kovuusB49
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.1562 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.7425
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii 3/4 tuuman pulttien kokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 4XLR2 aluslevy, tasainen viimeistely, 2 tuuman aluslevy, ulkohalkaisija, teräs, 450PK
€142.73 /pakkaus