GRAINGER 4STE-SM-2448-95 Solid Stock Cart 2000 Lb Teräs 54 tuumaa | AG7AUG 49Y217

GRAINGER 4STE-SM-2448-95 kiinteä varastovaunu 2000 Lb teräs 54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7AUG Malli: 4STE-SM-2448-95Ristiviite: 49Y217

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€976.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä varastokori
Kapasiteetti hyllyä kohti2000 lb
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsatut
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
Kahvaergonominen
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus29.75 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys24.25 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.2
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
GRAINGER 4STE-SM-2436-95 Kiinteä varastokori 2000 Lb Teräs 42 Tuumaa | AG7AUF 49Y216 4STE-SM-2436-95Putkimainen42 "24.25 "36 "24 "€800.56
GRAINGER 4STE-SM-3048-95 Kiinteä varastokori 2000 paunaa 54 tuumaa | AG7AUH 49Y218 4STE-SM-3048-95ergonominen54 "30.25 "48 "30 "€1,140.93
GRAINGER 4STE-SM-3060-95 Kiinteä varastokori 2000 Lb Teräs 66 Tuumaa | AG7AUJ 49Y219 4STE-SM-3060-95ergonominen66 "30.25 "60 "30 "€1,128.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 4STE-SM-2448-95 kiinteä varastovaunu 2000 Lb teräs 54 tuumaa
€976.78 / yksikkö