Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 4KXN8 Press Insert, #8-32 Thread Size, 5/16 Inch Length, 0.23 Inch Dia, Brass, Plain, 1000 PK | CQ3VTU

GRAINGER 4KXN8 Press Insert, #8-32 kierrekoko, pituus 5/16 tuumaa, halkaisija 0.23 tuumaa, messinki, tavallinen, 1000 PK

Varastossa
Tuote: CQ3VTU Malli: 4KXN8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina Lisää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 4KXN8 Press Insert, #8-32 kierrekoko, pituus 5/16 tuumaa, halkaisija 0.23 tuumaa, messinki, tavallinen, 1000 PK
€257.96 /pakkaus