Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 493W77 vakiolevypyörä, jäykkä, kumi, 75 lb, 2 tuuman pyörän halkaisija | CE9FMK

GRAINGER 493W77 vakiolevypyörä, jäykkä, kumi, 75 lb, 2 tuuman pyörän halkaisija

Varastossa
Tuote: CE9FMK Malli: 493W77

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
YdinväriMusta
Kehyksen viimeistelySinkitty
Pultinreikien sisäpuoli15/16" x 2-1/8"
Kuormitusluokitus75 lb
Asennuspultti Dia.1 / 4 "
Asennuskorkeus2 7 / 16 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Kiinnitysreikien määrä4
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella15/16" x 2-1/8"
KääntösädeEi mitään - jäykkä pyörä
Pyörän leveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusAsennuspultti Dia.Ei merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaPyörän leveysHinta
GRAINGER 493W79 vakiolevypyörä, kääntyvä, polyolefiini, 175 lb, 2 1/2 tuuman pyörän halkaisija | CE9FLV 493W791-3/4" x 2-13/16"175 lb5 / 16 "Kyllä1-3/4" x 3-1/16"1 5 / 16 "€12.71
GRAINGER 493W78 vakiolevypyörä, jäykkä, polyolefiini, 100 lb, 2 tuuman pyörän halkaisija | CE9FML 493W7815/16" x 2-1/8"100 lb1 / 4 "Kyllä15/16" x 2-1/8"7 / 8 "€4.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 493W77 vakiolevypyörä, jäykkä, kumi, 75 lb, 2 tuuman pyörän halkaisija
€0.53 / yksikkö