Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 48747 Vesiliitäntäsarja, 3/8 x 3/8 tuuman letku, messinki | CE9BWU 499A71

GRAINGER 48747 Vesiliitinsarja, 3/8 x 3/8 tuuman letku, messinki

Varastossa
Tuote: CE9BWU Malli: 48747Ristiviite: 499A71
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
€13.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiliitinsarja
Taivuta säde180 "
Letkun väriHopea
Letku sisäpuolella Dia.1 / 4 "
Letkun pituus4 ft.
Letku ulkopuolella Dia.1 / 2 "
Maks. Käyttöpaine @ 70 F125 psi
Temp. alue15 - 158 astetta F.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHinta
GRAINGER 48364 Vesiliitin, 3/8 x 3/8 tuuman letku, messinki | CE9BWQ 499A68 483645 ft.€15.36
GRAINGER 48365 Vesiliitinsarja, 3/8 x 3/8 tuuman letku, messinki | CE9BWV 499A69 483656 ft.€15.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 48747 Vesiliitinsarja, 3/8 x 3/8 tuuman letku, messinki
€13.52 / yksikkö