Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 48252 vesiliitin, 5/8 tuuman korkeus sisähalkaisija, 200 psi, PVC, 304 ruostumaton teräs | CQ7YAW 419x86

GRAINGER 48252 vesiliitin, 5/8 tuuman korkeus sisähalkaisija, 200 psi, PVC, 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CQ7YAW Malli: 48252Ristiviite: 419X86

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€22.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiliitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3578
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GRAINGER 0437015 vesiliitin, 5/8 tuuman korkeus sisähalkaisija, 180 psi, 304 ruostumaton teräs | CQ7YAP 419X78 0437015Vesiliitin€13.30
GRAINGER 0437012 vesiliitin, 5/8 tuuman korkeus sisähalkaisija, 180 psi, 304 ruostumaton teräs | CQ7YAQ 419X77 0437012Vesiliitin€12.82
GRAINGER 0437024 vesiliitin, 5/8 tuuman korkeus sisähalkaisija, 180 psi, 304 ruostumaton teräs | CQ7YAR 419x80 0437024Vesiliitin€17.10
GRAINGER 0437018 vesiliitin, 5/8 tuuman korkeus sisähalkaisija, 180 psi, 304 ruostumaton teräs | CQ7YAT 419X79 0437018Vesiliitin€13.87
GRAINGER 48251 vesiliitin, 5/8 tuuman korkeus sisähalkaisija, 200 psi, PVC, 304 ruostumaton teräs | CQ7YAU 419X85 48251Vesiliitin€21.17
GRAINGER 48254 vesiliitin, 5/8 tuuman korkeus sisähalkaisija, 200 psi, PVC, 304 ruostumaton teräs | CQ7YAV 419X87 48254Vesiliitin€18.73
GRAINGER 48257 vesiliitin, 5/8 tuuman korkeus sisähalkaisija, 200 PSI, PVC, 304 ruostumaton teräs | CQ7YAX 419X88 48257Vesiliitin€24.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 48252 vesiliitin, 5/8 tuuman korkeus sisähalkaisija, 200 psi, PVC, 304 ruostumaton teräs
€22.50 / yksikkö