GRAINGER 44489 Kierretanko 316 ruostumatonta terästä 1 / 2-20 x 12 jalkaa | AF7MTR 21YP31

GRAINGER 44489 kierretanko 316 ruostumaton teräs 1/2-20 x 12 jalkaa

Tuote: AF7MTR Malli: 44489Ristiviite: 21YP31
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€135.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A
Suorittaa loppuunRuostumaton
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus70,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1 / 2-20
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus30,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318155000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 44489 kierretanko 316 ruostumaton teräs 1/2-20 x 12 jalkaa
€135.75 / yksikkö