GRAINGER 44173 kierretanko 316 ruostumaton teräs 1-1 / 4-7 x 12 jalkaa | AF7MRU 21YP07

GRAINGER 44173 kierretanko 316 ruostumaton teräs 1-1/4-7 x 12 jalkaa

Tuote: AF7MRU Malli: 44173Ristiviite: 21YP07
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,048.44 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A
Suorittaa loppuunRuostumaton
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus70,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus30,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.2825
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi7318155000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 44173 kierretanko 316 ruostumaton teräs 1-1/4-7 x 12 jalkaa
€1,048.44 / yksikkö