Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 3W641 numerosarja, 1/8 tuuman merkin korkeus, teräs | CH6JQP

GRAINGER 3W641 numerosarja, 1/8 tuuman merkin korkeus, teräs

Varastossa
Tuote: CH6JQP Malli: 3W641

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumerosarja
Kotelon materiaaliMuovi
Merkin korkeus1 / 8 "
MateriaaliTeräs
Varren pituus2 3 / 4 "
Varren koko neliö3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4306
AlkuperämaaTaiwan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliMerkin korkeusVarren pituusHinta
GRAINGER 1F108 numerosarja, 3/8 tuuman merkin korkeus, teräs | CH6JAH 1F108polypropeeni3 / 8 "3 3 / 8 "€89.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 3W641 numerosarja, 1/8 tuuman merkin korkeus, teräs
€43.42 / yksikkö