Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 3TCN9 vaihtoanturi, palavat aineet, 0 - 150 ppm, 0.1 ppm, -20 - 50 astetta. C | CQ4CJX

GRAINGER 3TCN9-vaihtoanturi, palavat aineet, 0 - 150 ppm, 0.1 ppm, -20 - 50 astetta. C

Varastossa
Tuote: CQ4CJX Malli: 3TCN9

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotunnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER 3LZV3 vaihto-anturi, palavat aineet, enemmän kuin 5 ppm metaania | CQ4CJY 3LZV3€91.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 3TCN9-vaihtoanturi, palavat aineet, 0 - 150 ppm, 0.1 ppm, -20 - 50 astetta. C
€49.89 / yksikkö