GRAINGER 3JXX2 Manual Label Dispenser, 9 Inch Size Overall Ht, 14 1/4 Inch Size Overall Length | CQ2LRH

GRAINGER 3JXX2 Manual Label Dispenser, 9 Inch Size Overall Ht, 14 1/4 Inch Size Overall Length

Varastossa
Tuote: CQ2LRH Model: 3JXX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€102.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarra-annostelija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GRAINGER BPS-850CI Brochure Holder | CQ2LRG 9T711 BPS-850CISäilytyslaatikko€1.71
GRAINGER 3UAX6 Manual Label Dispenser, 9 Inch Size Overall Ht, 14 1/4 Inch Size Overall Length | CQ2LRJ 3UAX6Tarra-annostelija€72.37
GRAINGER 3JXW9 Manual Label Dispenser, 9 Inch Size Overall Ht, 14 1/4 Inch Size Overall Length | CQ2LRK 3JXW9Tarra-annostelija€60.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 3JXX2 Manual Label Dispenser, 9 Inch Size Overall Ht, 14 1/4 Inch Size Overall Length
€102.70 / yksikkö