Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 39DZ87 Lukitusrengas Lukitus kromi 1-13 / 64 tuuman pituus | AH8ZXN

GRAINGER 39DZ87 Lukitus Hasp Lukitus Kromi 1-13/64 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH8ZXN Malli: 39DZ87

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse Hasp
Suorittaa loppuunkromi
Hasp-tyyliLukitus
Maks. Sakkeli Dia.3 / 8 "
Niittityyppikiinteä
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haipan materiaali: Teräs
    • Haipan pituus: 4-1 / 2 "
    • Hasp korkeus: 1-1 / 8 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 39DZ87 Lukitus Hasp Lukitus Kromi 1-13/64 tuuman pituus
€13.18 / yksikkö