GRAINGER 36FW29 Piano Box, 60 x 30 x 49 tuuman koko, 43.8 cu.ft., vaaleanruskea, teräs | AH6TVL 89-D

GRAINGER 36FW29 Piano Box, 60 x 30 x 49 tuuman koko, 43.8 cu.ft., vaaleanruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AH6TVL Malli: 36FW29Ristiviite: 89-D

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,236.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan pianolaatikko
Suljettu pituus49 "
VäriRusketus
VäriperheRuskea
KonfigurointiUpotettu lukituskotelo
Syvyys30 "
Laatikon kapasiteetti150 lbs.
Sähköisen liitännän tyyppiSähköinen läpikulku
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Kahvan tyyppiUpotettu puoli
Korkeus49 "
Kannen tyyppiTaitto
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä3
Laatikoiden lukumäärä2
Kahvojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1
Juoksujen määrä6
Avoin korkeus78 "
Riippulukko Max. Dia.1 / 2 "
Tallennuskapasiteetti43.8 cu. ft.
TyyliPiano Boksit
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 220.05
Laivan korkeus (cm)128.78
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)80.52
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä pianolaatikko on suunniteltu työkalujen, tarvikkeiden ja muiden laitteiden helppoon säilytykseen ja järjestämiseen. Siinä on 4-suuntaiset jalustat, joissa on 7-mittainen rakenne, jotta yksikköön pääsee käsiksi miltä tahansa puolelta.

Ominaisuudet:

  • Siinä on täysleveät hyllyt työkalujen ja muiden tarvikkeiden säilyttämistä ja järjestämistä varten, mikä mahdollistaa pääsyn yhdellä silmäyksellä.
  • Tässä pianolaatikossa on lukkojärjestelmä, jossa on 3-pistesalpa, joka suojaa varastoitua sisältöä varkauksilta.
  • Siinä on itsenäinen lukittava laatikko, josta pääsee nopeasti käsiksi vaativiin työkaluihin.
  • Tässä pianolaatikossa on korotettu laatikon lattia, joka vähentää fyysistä rasitusta ja poistaa työkalut helposti rinnan pohjasta.
  • Se on varustettu jousisuojilla, jotta vältetään kaasujousien vaurioituminen siirrettäessä kuormia työkalulaatikosta.
  • Siinä on kaasujousien kannatinkansi, joka helpottaa käyttöä, ja esirei'itetyt jalustat helpottavat valinnaisten pyörien asentamista sujuvan liikkuvuuden takaamiseksi.
  • Tässä pianolaatikossa on upotetut sivukahvat, jotka tekevät kuljettamisesta helppoa ja suojaavat vaurioilta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on itsenäisten lukkojen tarkoitus?

V. Ne lukitsevat lipaston ja laatikot erikseen, jotta säilytetyt tavarat ovat mahdollisimman turvallisia.

K. Mitä materiaalia tämän työkalulaatikon rakentamiseen on käytetty?

V. Tämä työkalulaatikko on valmistettu raskaasta, 16 gaugen teräsmateriaalista, jossa on täysin kaarihitsatut saumat. Se on lisäksi jauhemaalattu kestävyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi.

K. Mikä on läpiviennin tarkoitus?

V. Läpivienti mahdollistaa puhtaan säilytyksen ja pääsyn johtoihin.

K. Mikä on pikakäyttöinen vetolaatikko?

V. Pikalaatikko on itsenäinen lukittava laatikko, josta pääset nopeasti käsiksi vaativiin työkaluihin muutamassa minuutissa. Näiden laatikoiden lukitusmekanismit mahdollistavat niiden avaimia samalla tavalla tai itsenäisesti.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 36FW29 Piano Box, 60 x 30 x 49 tuuman koko, 43.8 cu.ft., vaaleanruskea, teräs
€3,236.59 / yksikkö